曜日別特売

ソケットレンチ ヘッダー付

ソケットレンチ  ヘッダー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ  ヘッダー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ  ヘッダー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ  ヘッダー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ  ヘッダー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ  ヘッダー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ  ヘッダー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ  ヘッダー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(1件のレビュー)

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。

用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10506992ES4080 (1/2X 8MM)8
1,120
779
857(税込)
3日以内出荷
10506816ES4100 (1/2X10MM)10
1,120
779
857(税込)
3日以内出荷
10506825ES4110 (1/2X11MM)11
1,120
779
857(税込)
3日以内出荷
10506834ES4120 (1/2X12MM)12
1,120
779
857(税込)
3日以内出荷
10506843ES4130 (1/2X13MM)13
1,120
779
857(税込)
3日以内出荷
10506852ES4140 (1/2X14MM)14
1,170
849
934(税込)
3日以内出荷
10506868ES4150 (1/2X15MM)15
1,170
849
934(税込)
3日以内出荷
10506877ES416016
1,120
779
857(税込)
3日以内出荷
10506886ES4170 (1/2X17MM)17
1,170
849
934(税込)
8日以内出荷
10506895ES4190 (1/2X19MM)19
1,240
889
978(税込)
3日以内出荷
10506904ES4210 (1/2X21MM)21
1,280
889
978(税込)
3日以内出荷
10506913ES4220 (1/2X22MM)22
1,280
889
978(税込)
3日以内出荷
10506922ES4230 (1/2X23MM)23
1,410
999
1,099(税込)
3日以内出荷
10506938ES4240 (1/2X24MM)24
1,410
999
1,099(税込)
3日以内出荷
10506947ES4260 (1/2X26MM)26
1,490
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
10506956ES4270 (1/2X27MM)27
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
10506965ES4290 (1/2X29MM)29
1,840
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
10506974ES4300 (1/2X30MM)30
2,010
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
10506983ES4320 (1/2X32MM)32
2,200
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
10507008ES4090 (1/2X 9MM)9
1,120
779
857(税込)
3日以内出荷
46236156ES4180-
1,070
819
901(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10506956
2017-10-17
用途: 整備
製造業

この商品だけ発送が遅すぎて整備に間に合わなかった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする