ソケットレンチ ヘッダー付

ソケットレンチ  ヘッダー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ  ヘッダー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ  ヘッダー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ  ヘッダー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ  ヘッダー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ  ヘッダー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ  ヘッダー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ  ヘッダー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。

用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10507114ES3060 (3/8X 6MM)6
970
649
714(税込)
3日以内出荷
10507123ES3070 (3/8X 7MM)7
970
649
714(税込)
3日以内出荷
10507132ES3080 (3/8X 8MM)8
970
649
714(税込)
3日以内出荷
10507148ES3090 (3/8X9MM)9
970
649
714(税込)
3日以内出荷
10507017ES3100 (3/8X10MM)10
990
648
713(税込)
8日以内出荷
10507026ES3110 (3/8X11MM)11
990
648
713(税込)
3日以内出荷
10507035ES3120 (3/8X12MM)12
990
648
713(税込)
3日以内出荷
10507044ES3130 (3/8X13MM)13
990
648
713(税込)
3日以内出荷
10507053ES3140 (3/8X14MM)14
990
648
713(税込)
3日以内出荷
10507062ES3150 (3/8X15MM)15
1,080
719
791(税込)
3日以内出荷
10507078ES3170 (3/8X17MM)17
1,080
719
791(税込)
3日以内出荷
10507087ES3190 (3/8X19MM)19
1,130
749
824(税込)
3日以内出荷
10507096ES3210 (3/8X21MM)21
1,210
799
879(税込)
3日以内出荷
10507105ES3220 (3/8X22MM)22
1,310
849
934(税込)
3日以内出荷
46236147ES3230-
1,150
769
846(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする