曜日別特売

ディープソケットセット(12角・ホルダー付)インチサイズ

ディープソケットセット(12角・ホルダー付)インチサイズ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケット形状12角トラスコ品番810-9747セット内容ソケットホルダ(アルミタイプ)材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(kg)2.32内容量1セット(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10507367HDBL412
33,140
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする