TONE(トネ/旧:前田金属工業)
充電式電動ドリル用フォームタイソケット
十字タイプのため、フォームタイへの挿入が容易です。
用途
建築・土木作業用
対辺寸法(mm)
24
全長(mm)
75
適合
フォームタイK形(くさび式・小判形)
トラスコ品番
810-9226
材質
構造用鋼
質量(g)
85
軸(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※フォームタイソケットはアイビーフォームタイには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10507638
2BSF-85
¥
1,695
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください