曜日別特売

充電式電動ドリル用全ねじソケット 3/8inch

充電式電動ドリル用全ねじソケット 3/8inch - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。
回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。
正、逆回転どちらにも対応します。

用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用全長(mm)66トラスコ品番810-9229材質構造用鋼質量(g)100外径(Φmm)28軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)3/8(9.5)内容量1個
注意
※充電式専用の工具です。インパクトレンチ、振動ドリルには使用しないでください。割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。作業時には、必ず保護めがねを着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
105076652BSR-12B
2,790
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする