TONE(トネ/旧:前田金属工業)
充電式電動ドリル用全ねじソケット 5/16inch
全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。
回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。
正、逆回転どちらにも対応します。
用途
電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用
全長(mm)
66
トラスコ品番
810-9228
材質
構造用鋼
質量(g)
80
外径(Φmm)
23
軸(mm)
6.35
適合ねじ径(inch)(mm)
5/16(7.9)
内容量
1個
注意
※充電式専用の工具です。インパクトレンチ、振動ドリルには使用しないでください。割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。作業時には、必ず保護めがねを着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10507674
2BSR-10B
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください