エナパック
エナパック フランジスプレッダー
ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。
階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途
大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です
材質
キャスティング鋼
最小必要隙間(mm)
6
内容量
1個
注意
※最低2台のフランジを使用して、平行にフランジを拡げてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
高さ(mm)
駆動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10507927
FSH-14
853-3602
安全ブロック(SB-1)
7.1
(最大爪)56
油圧式
¥
275,400
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
10507936
FSM-8
853-3603
収納ケース、ラチェットハンドル(310mm)、安全ブロック(SB-1)
6.5
【最大爪】56
手動式
¥
189,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください