ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ロングタイプのため、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
スタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用 差込角(mm)9.5 付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(3H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L) トラスコ品番810-9749 材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂 質量(kg)0.68 内容量1セット(8個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10508408 HH308L
11,530
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする