トップ工業
薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 300mm寸法12~46
口開き(mm)
12~45
全長(mm)
315
呼び寸法(mm)
300
トラスコ品番
431-0438
材質
Cr-V
質量(g)
650
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10508706
HY42H (300MM)(ハダカ)
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください