曜日別特売

T形スライドハンドル ハンガータイプ

T形スライドハンドル ハンガータイプ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
角ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。
力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されています。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に差込角(mm)12.7全長(mm)250材質構造用鋼質量(g)350トラスコ品番859-1808寸法H(mm)29.3寸法D(mm)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10508742SL40HP12.7250
3,885
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする