エス・ピー・エアー
9.5角インパクトレンチ
安定したトルクが得られるダブルハンマーメカニズムです。
用途
ベンチ作業、エンジン、変速ギヤの修理などのボルト作業全般に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11500
仕様
サイレンサー内蔵・エアーレギュレーター内蔵・360°回転式スイーベル式エアーインレット
トラスコ品番
541-5306
全長(mm)
150
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa)
0.62
締付トルク(N・m)
7~70
能力ボルト径(mm)
12
ホース取付口
NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10509896
SP-8102R
¥
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください