エス・ピー・エアー
パンチフランジツール5.5mmΦ
1台で2役、フランジ作業とパンチ作業を能率よくこなします。
CO2半自動溶接機と併用すれば最適です。
ハイパワーなエアーハイドロ式です。
用途
ボディ修理作業のパンチ作業とフランジ作業に
トラスコ品番
541-4890
全長(mm)
175
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
NPT1/4
曲げ能力(mm)
1.5
穴あけ能力(Φmm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10510097
SP-1600B
¥
50,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください