曜日別特売

軽量インパクトレンチ25.4mm角

軽量インパクトレンチ25.4mm角 - エス・ピー・エアー

強化樹脂ボディで超軽量です。
片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
4段階調節のエアーレギュレーター付です。

用途中型車のタイヤの脱着作業や中・大型車のUボルト脱着作業に最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8最大締付トルク(N・m)1100ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)32ホース取付口NPT1/4排気方向後方推奨ホース内径(Φmm)9.5ハンマータイプツインハンマー内容量1個
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10510106SP-7191A541-5161320
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10510115SP-7191AS541-5179268
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする