SHINANO(信濃機販)
SI インパクトレンチ ロングアンビルタイプ
樹脂ボディーの1600クラス最軽量モデルです。
左右3段階の回転調整付です。
ロングアンビルタイプです。
用途
ボルト、ナットの締め緩め作業、普通車のホイールナット脱着
最大締付トルク(N・m)
460
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
トラスコ品番
580-4728
全長(mm)
198
質量(kg)
1.14
タイプ
ピストル形状
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.38
ソケット差込角(mm)
12.7
アンビル
ロングアンビル
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4
ハンマータイプ
ツインハンマー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10510167
SI1600B ULTRA 2
¥
51,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください