日本ニューマチック工業
NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途
農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に
最大締付トルク(N・m)
135
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
付属品
カプラプラグ
トラスコ品番
753-3811
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
364
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.1
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
12
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
ハンマータイプ
シングルハンマー
内容量
1個
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10510185
NAW-1200
¥
97,700
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください