日本ニューマチック工業
NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394
狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途
農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
注意
※空気圧力は、製品の入口付近で0.6MPaにてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大締付トルク(N・mm)
使用空気圧力(MPa)
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20037684
NAW-1600HA
1台
210
0.6
0.15
¥
97,700
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10510194
NAW-1600H
1個
-
-
-
¥
78,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください