日本ニューマチック工業
NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401
1回転で1打撃するので高出力です。
アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。
用途
緩め作業の多い自動車整備用に
最大締付トルク(N・m)
250
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
付属品
カプラプラグ
トラスコ品番
753-4175
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
195
質量(kg)
2.5
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.15
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
ハンマータイプ
シングルハンマー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10510273
NW-1600HA-AT
¥
68,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください