日本ニューマチック工業
NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20183
打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。
強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。
打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。
用途
緩め作業の多い自動車整備などに
最大締付トルク(N・m)
1800
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
トラスコ品番
753-4361
セット内容
ホースニップル、六角棒レンチ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
276
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
39
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
側方
ハンマータイプ
クラッチハンマー
内容量
1個
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10510422
NWH-320P
¥
175,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください