曜日別特売

NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136

NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136 - 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136 - 日本ニューマチック工業

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。

用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000トラスコ品番753-4159セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)169使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10510492NW-10HPA
75,400
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする