日本ニューマチック工業
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20146
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途
緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)
250
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4
ハンマータイプ
ダブルハンマー
セット内容
カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
トラスコ品番
753-4167
全長(mm)
196
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.35
ソケット差込角(mm)
12.7
排気方向
後方
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
使用空気圧力(MPa)
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10510508
NW-14H
250
0.6
0.35
¥
78,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください