日本ニューマチック工業
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20150
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途
緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)
650
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
付属品
ホースニップル
トラスコ品番
753-4183
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
318
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ソケット差込角(mm)
19.0
能力ボルト径(mm)
18
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
ハンマータイプ
ダブルハンマー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10510526
NW-16HS
¥
112,800
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください