日本ニューマチック工業
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20156
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途
緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)
720
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
付属品
ホースニップル
トラスコ品番
753-4205
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
346
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.55
ソケット差込角(mm)
19.0
能力ボルト径(mm)
20
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
ハンマータイプ
ダブルハンマー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10510544
NW-19A
¥
124,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください