日本ニューマチック工業
NPK ワンハンマインパクトレンチ 20083
1回転で1打撃するので高出力です。
用途
緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)
1800
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
トラスコ品番
753-4281
セット内容
カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
454
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
42
ホース取付口
Rc1/2
排気方向
後方
ハンマータイプ
シングルハンマー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10510605
NW-4300GA
¥
164,700
取扱い終了
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください