ベッセル
エアーインパクトレンチ消音タイプ GTP18JZ
消音タイプ
ソケット取付部:四角ドライブ19mmリティナーリング式。
実用トルク範囲(N・m)
98~470.7
付属品
コンセント/BPB-2L型レンチ/H5
トラスコ品番
810-6916
材質
鋼材ダイカスト
全長(mm)
240
使用空気圧力(MPa)
0.6
エアーホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.52
ホース継手
Rc1/4
能力・普通ボルト径(mm)
16~20
負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10510912
GTP18JZ
¥
73,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください