ベッセル
軽量エアーインパクトレンチGT3800LF
”F”シリーズは、全長が短いのが特徴です。全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締付けに適しています。
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用
実用トルク範囲(N・m)
343~1569
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000
トラスコ品番
810-6674
全長(mm)
504
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.80
ホース継手
Rc1/2
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10510928
GT-3800LF
¥
146,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください