ヨコタ工業
スレトートインパクトレンチ
小型・軽量で出力に比べて反動が少なくなっています。
用途
自動車組立等のあらゆるボルト・ナットの締脱
最大締付トルク(N・m)
40
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
付属品
タッチジョイント
トラスコ品番
809-4127
全長(mm)
190
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
8
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
ハンマータイプ
1ハンマー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10511348
YW-8CK
¥
50,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください