曜日別特売

アングルグラインダー100mm

アングルグラインダー100mm - エス・ピー・エアー

作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。
スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。

用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース取付口NPT1/4質量(kg)1.7砥石寸法(mm)100Φ×15使用空気圧力(MPa)0.62内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10511655SP-1254G541-4679235
50,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10511646SP-1254541-4661229
46,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10511646SP-125402161686SP-1254SP-1254 SP アングルグラインダ エス・ピー・エアー 02161686SP アングルグラインダエス・ピー・エアー1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする