曜日別特売

アングルグラインダー125mm

アングルグラインダー125mm - エス・ピー・エアー

作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。
スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。

用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース取付口NPT1/4質量(kg)1.7砥石寸法(mm)125Φ×22使用空気圧力(MPa)0.62内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10511664SP-1256541-4687229
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10511673SP-1256G541-4695235
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする