エス・ピー・エアー
アングルグラインダー180mm
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全に使用できます
ロータリー式スイッチとレバー式スイッチがあります。
用途
金属研削、錆取り、ビート取り作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
空気消費量(m
3
/min)
0.8
ホース取付口
NPT3/8
仕様
サイド排気(360°排気方向変更可能)
トラスコ品番
541-4709
全長(mm)
320
質量(kg)
3.8
砥石寸法(mm)
180×6×22
使用空気圧力(MPa)
0.62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10511682
SP-1261L
¥
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください