エス・ピー・エアー
ダイグラインダー
ホース取付口
NPT1/4
全長(mm)
164
使用空気圧力(MPa)
0.62
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10511698
SP-1220
23000
-
¥
30,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
10511707
SPDG-70
32000
0.2
¥
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません