曜日別特売

低速ダイグラインダー

低速ダイグラインダー - エス・ピー・エアー

低速回転のハンディタイプグラインダーです。
ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。
削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。

用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしにホース取付口NPT1/4仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4849全長(mm)192質量(kg)0.72無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
使用空気圧力(MPa)
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10511734SP-152338000.620.72192
43,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする