曜日別特売

SI ダイグラインダー

SI ダイグラインダー - SHINANO(信濃機販)

グリップカバー付です。
エアーレギュレーター内蔵です。

用途金属の加工研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.33ホース取付口Rc1/4仕様コレット式、【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番580-4744全長(mm)170タイプストレート形状使用空気圧力(MPa)0.6コレットサイズ(mm)6排気方向後方内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10511743SI-2012
25,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする