日本ニューマチック工業
NPK CNSグラインダ 65mm用 10044
軽量ながら耐久性に優れています。
用途
鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
空気消費量(m
3
/min)
0.55
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
753-3934
セット内容
ホースニップル、ターニングスパナ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
310
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
65×26×9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10511777
NHG-65G
¥
38,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください