日本ニューマチック工業
NPK アングルグラインダ 230mm用 10040
平面研磨に適しています。
用途
金属の研削などに
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
空気消費量(m
3
/min)
1.2
ホース取付口
Rc3/8
仕様
【先端工具】砥石
トラスコ品番
753-3764
セット内容
ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
276
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
230×6×22
内容量
1個
注意
※砥石は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10511838
NAG-230E
¥
76,100
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください