曜日別特売

NPK コレットチャックCP(Φ6)RG-38A用

NPK コレットチャックCP(Φ6)RG-38A用 - 日本ニューマチック工業
用途軸付砥石を取り付ける部品トラスコ品番816-0160適合機種RG-38A材質クロムモリブデン鋼質量(g)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1051186515015213
4,760
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする