NPK ストレートグラインダ 平型砥石 125mm用 10077

NPK ストレートグラインダ 平型砥石 125mm用 10077 - 日本ニューマチック工業NPK ストレートグラインダ 平型砥石 125mm用 10077 - 日本ニューマチック工業

軽量ながら耐久性に優れています。

用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(m3/min)0.90ホース取付口Rc3/8トラスコ品番753-3918セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)405使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×19×12.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10511917NHG-125
53,800
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする