日本ニューマチック工業
NPK ダイヤカッタ 10225
薄板の切断に最適です。
用途
薄板の切断に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
753-3675
セット内容
本体、ダイヤモンドホイル(品番:15106870)、カプラプラグ、棒スパナ2個
材質
鋳物用アルミニウム合金
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
298
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
54
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
後方
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10511935
DAC-11
¥
81,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください