日本ニューマチック工業
NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。
用途
スポット溶接の修正やバリ取りに
仕様
【先端工具】軸径6mm(砥石)
トラスコ品番
753-4388
セット内容
給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
174
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
注意
※軸付砥石については回転数と軸径を考慮してお選び下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31259815
RG-25
1台
¥
51,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
返品不可
10511962
RG-25 (ジクツキトイシ20MM)
1個
¥
45,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください