エス・ピー・エアー
アングルサンダー/ポリッシャー
低重心で安定性が良いです。
低回転で研削しやすいです。
70Φ・125Φパッドの装着が可能です。
作業を妨げないリヤエキゾースト式です。
用途
車体板金作業の色ハギに、サンディング・ポリッシング作業に、小面積の補修作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
トラスコ品番
541-5233
全長(mm)
200
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.3
パット寸法(mm)
70or125
ホース取付口
NPT1/4
使用ペーパー
マジックパット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10512592
SP-7500AH-P
¥
49,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません