エス・ピー・エアー
オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
全長(mm)
230
質量(kg)
1.57
使用空気圧力(MPa)
0.62
パット寸法(mm)
100×180
オービット径(Φmm)
5
ホース取付口
NPT1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10512608
SP-3800DF-A5
541-5098
¥
56,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10512617
SPS-33DF
541-5438
¥
59,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません