オービタルサンダー75×110mm吸塵タイプ

オービタルサンダー75×110mm吸塵タイプ - エス・ピー・エアー
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500全長(mm)117質量(kg)0.86使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3ホース取付口NPT1/4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10512626SP-3900DF-A3541-5110
52,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10512635SPS-32DF541-5420
55,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする