エス・ピー・エアー
スクリュウドライバー6.35mm
アジャスタブルクラッチ機構ですからトルク調節が可能で、しかも振動が少なく手が疲れません。
ビットの交換が容易なクイックチェンジチャックです。
片手で操作できるプッシュボタン式のリバーススイッチです。
用途
組立分解作業、自動車板金の脱着作業及びエアコン・ステレオなどの取り付け、取り外しに
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
実用トルク範囲(N・m)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10512644
SP-1800
5~13.6
1800
¥
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10512653
SP-1810 (トルクチョウセツキコウツキ)
-
-
¥
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください