エス・ピー・エアー
ダブルアクションサンダー125mmΦ
作業効率が向上する、使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しており、特に寒冷地や寒い日などの作業に最適です。
手にスッポリ入る125Φmmパッドのミニサイズです。
塗装面にフィットする低重心設計です。
用途
コーナー、曲面など狭い場所の特に仕上げ研磨作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
仕様
エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番
541-5136
全長(mm)
132
質量(kg)
0.95
タイプ
非吸塵
使用空気圧力(MPa)
0.62
パット寸法(mm)
125
オービット径(Φmm)
5
ホース取付口
NPT1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10512678
SP-3905-A5
¥
43,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください