エス・ピー・エアー
ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ
使用空気圧力(MPa)
0.62
パット寸法(mm)
125
オービット径(Φmm)
5
ホース取付口
NPT1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10512687
SP-3605DF-A5
10000
541-5071
215
1.23
¥
58,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10512696
SP-3905DF-A5
11000
541-5144
132
0.95
¥
58,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10512705
SPS-30DF
11000
541-5403
132
0.95
¥
60,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
10512714
SPS-31DF
10000
541-5411
215
1.23
¥
60,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません