エス・ピー・エアー
ミニダブルアクションサンダー70mmΦ
2本の指がかかるロングスロットルでコントロールが容易です。
1~4の4段階調整のエアーレギュレーター内蔵で幅広く作業できます。
ビビット式スロットルで引き具合により微妙なコントロールができます。
用途
自動車・航空機・電車車両など、小面積の塗膜補修作業に、パテ研ぎ作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
仕様
レギュレータ-内蔵
トラスコ品番
541-4725
全長(mm)
125
質量(kg)
0.67
使用空気圧力(MPa)
0.62
パット寸法(mm)
70
オービット径(Φmm)
2
ホース取付口
NPT1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10512748
SP-1340DA
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません