エス・ピー・エアー
首振りミニサンダー 50mmΦ
狭い箇所の作業に最適なアングルタイプです。
90°毎アングルヘッドが回転し、作業しやすいポジションに変更が可能です。
リヤエキゾースト(後方排気)ですから作業を妨げません。
用途
車体板金作業の色ハギ作業から、サンディング・ポリッシング作業まで、特に狭い箇所の作業に最適
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
仕様
エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番
541-5195
軸径(Φmm)
【先端工具】6(砥石)
全長(mm)
160
質量(kg)
0.53
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.3
パット寸法(mm)
50
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10512766
SP-7201GRH
¥
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください