SHINANO(信濃機販)
SI アングルサンダー75ミリパッドタイプ
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。
用途
自動車板金の旧塗膜はがしに、バリ取り、面取り、さび落とし作業に、金属、木工の研磨作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
仕様
【回転タイプ】シングルアクション
トラスコ品番
580-4736
セット内容
穴径9.6mmミニディスク用止めねじ
全長(mm)
166
質量(kg)
0.57
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
75
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
使用ペーパー
マジックシートタイプ、ミニディスクペーパータイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10512888
SI20083
¥
43,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください