曜日別特売

SI オービタルサンダー

SI オービタルサンダー - SHINANO(信濃機販)

円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。

用途パテ研磨、木工研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)0.8使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.21オービットダイヤ(mm)4エア取入口Rc1/4使用ペーパーのり付タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10512897SI3001AP580-4884145
48,000
取扱い終了
代替品有
10512906SI3011AP580-4892154
63,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10512897SI3001AP80605125SI-3004PSI3001AP オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販) 80605125オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプSHINANO(信濃機販)1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10512906SI3011AP80605107SI-3014PSI3011AP オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販) 80605107オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプSHINANO(信濃機販)1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする