曜日別特売

SI ダブルアクションサンダー75ミリパッドタイプ

SI ダブルアクションサンダー75ミリパッドタイプ - SHINANO(信濃機販)

仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。
ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。

用途小面積の研磨作業に、シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に、パテ研磨の仕上げ研磨に、サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500仕様【回転タイプ】ダブルアクショントラスコ品番580-4787粒度3全長(mm)166質量(g)620使用空気圧力(MPa)0.6~0.7ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方ねじサイズM6使用ペーパーマジックシートタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10513037SI21083
45,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする