SHINANO(信濃機販)
SI ディスクグラインダー
スタンダードタイプです。
用途
金属の研削・研磨
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
空気消費量(m
3
/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
580-4841
全長(mm)
225
質量(kg)
1.8
タイプ
アングル形状
使用空気圧力(MPa)
0.6
スロットル方式
ロータリー
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
100×6×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10513046
SI-2500
¥
54,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください